SPA 1837LW DELTA NARROW

Correa en V estrecha GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA1837 DELTA NARROW
Rubix:798700452000
fabricante:962561837
EAN:5414465677113
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1837 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1837LW DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Correa en V estrecha GATES

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1837 mm
Longitud interior1792 mm
Longitud exterior1855 mm
Grosor10 mm
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth inside; smooth back side
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
18,42 € Sin IVA
/ unidad
22,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días