Referencias
Gates:SPCP8500 PREDATOR
Rubix:798583899000
fabricante:919108500
EAN:5414465580109


Resumen técnico
| Perfil | spcp |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 8500 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPCP 8500 PREDADOR
Correa en V envuelta de servicio pesado con un perfil estrecho. La capa exterior, que no está impregnada con caucho, permite deslizamientos momentáneos sin dañar la correa. Los cordones tensores de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y prácticamente no se estiran.
Cualidades
• No es necesario retensar constantemente las correas.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
Aplicaciones
• Las correas individuales pueden utilizarse en aplicaciones en las que las correas PowerBand® no ofrecen una solución.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spcp |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 8500 mm |
| Longitud interior | 8500 mm |
| Longitud exterior | 8530 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,71 € Sin IVA
/ unidad
385,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días