Referencias
Optibelt:SPA 807
Rubix:798356118000
fabricante:SPA 8077700
EAN:4014486076530





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 807 mm |
Detalles de producto : SPA 807
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x93x93 mm |
|---|---|
| Peso neto | 99 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 807 mm |
| Longitud interior | 762 mm |
| Longitud exterior | 825 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días