Referencias
SKF:PHG B45
Rubix:798949330000
EAN:7316572571743




Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b45 |
| Longitud interior | 1143 mm |
Detalles de producto : PHG B45
Cordones de poliéster pretensados para un acoplamiento óptimo. Resistentes al aceite y al calor. Tejido totalmente envuelto, impregnado con cloropreno, para resistencia a la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b45 |
| Longitud interior | 1143 mm |
| Longitud exterior | 1180 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1180 mm |
| Material | cr (policloropreno) |
| Sección | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,07 € Sin IVA
/ unidad
8,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días