A 38 13X965

optibelt VB A/13

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:13 X 965
Rubix:798356667000
fabricante:1671575
EAN:4014486032789
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa38
Longitud interior965 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 38 13X965


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x71x71 mm
Peso neto105 g
Perfila/13
Designación de la correraa38
Longitud interior965 mm
Longitud exterior1015 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa995 mm
8,39 Sin IVA
/ unidad
10,15 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h