A 38 1/2 13X975

optibelt VB A/13

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:13 X 975
Rubix:798356668000
fabricante:1560210
EAN:4014486032796
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa38 1/2
Longitud interior975 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 38 1/2 13X975


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x72x72 mm
Peso neto106 g
Perfila/13
Designación de la correraa38 1/2
Longitud interior975 mm
Longitud exterior1025 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa1005 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días