C 64 22X1617LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C64 22x1617Li C1675 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700520000
fabricante:962360640
EAN:5414465678806
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac64
Longitud interior1617 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 64 22X1617LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac64
Longitud interior1617 mm
Longitud exterior1705 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa1675 mm
Materialsbr
Sección14 mm
24,26 € Sin IVA
/ unidad
29,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días