BLOQUEADOR CABLE ACERO 3FT ROJO + CABLE 91 CM

Sistema de bloqueo por cable para todos los usos con cable de acero enfundado - 0,91 m

Ver información técnica
Referencias
Brady:170407
Rubix:799086355000
fabricante:170407
EAN:0888434587782
brand logo
Resumen técnico
Materialabs;nylon cargado con fibra de vidrio
Diámetro3.18 mm
Colorrojo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLOQUEADOR CABLE ACERO 3FT ROJO + CABLE 91 CM


Los sistemas de bloqueo por cable para todos los usos le ayudan a hacerse camino por espacios estrechos o complicados para bloquear varios puntos de aislamiento de energía a la vez, así como válvulas y paneles difíciles de asegurar.

Información técnica


Atributos
Materialabs;nylon cargado con fibra de vidrio
Diámetro3.18 mm
Colorrojo
Longitud182.17 mm
Anchura36.59 mm
Tipobloqueo de cable multipropósito
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,66 Sin IVA
/ unidad
107,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días