051442
Sistema de bloqueo por cable miniatura con cable de nailon
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:MINI CABLE LOCKOUT WITH NYLON CABLE 2.4M
Rubix:798262235000
fabricante:051442
EAN:0754473514426





Documentos
Detalles de producto : 051442
El bloqueo para cables miniatura es perfecto para su utilización en interruptores de desconexión, pequeñas válvulas con volante, etc. El mecanismo autoenrollable con botón recoge el cable automáticamente. Se entrega con cable de nailon de 2,44 m. 6 orificios de bloqueo permiten utilizar la mayoría de arcos de candado y mandíbulas.
Información técnica
Atributos
| Material | nylon |
|---|---|
| Diámetro | 101.6 mm |
| Color | rojo |
| Longitud | 2440 mm |
| Anchura | 45.27 mm |
| Tipo | mini cable lock-out |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,71 € Sin IVA
/ unidad
106,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días