Referencias
Brady:148824
Rubix:798905991000
fabricante:148824
EAN:0754473584153
Detalles de producto : PACK 25 U. MINI SAFETY LOCK OUT TAGS
Las etiquetas de peligro evitan que se pongan en marcha las máquinas bloqueadas
Aplicaciones
Lockout Tagout
Información técnica
Atributos
| Longitud | 63.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 50.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,94 € Sin IVA
/ unidad
44,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


