CARTUCHO IMPR. BMP21 500-B595 BLACK ON YELLOW
Cinta de vinilo para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:142799
Rubix:798365624000
fabricante:142799
EAN:0662820966531
Documentos
Detalles de producto : CARTUCHO IMPR. BMP21 500-B595 BLACK ON YELLOW
Cartuchos para impresora BMP21-PL que combina un exterior robusto con capacidades de impresión inteligentes para cables y superficies lisas. Cartuchos «colocar, bloquear e imprimir»
Superrobusto con topes de goma moldeados
Batería recargable de iones de litio
7 materiales continuos duraderos con ancho de 6 a 38,10 mm
Formato automático para etiquetas para marcadores de cables, bloques de terminales, paneles de parcheo, banderas para cables y etiquetas para carteles generales
104 símbolos eléctricos, domóticos, de seguridad y datacom
2 años de garantía estándar.
Superrobusto con topes de goma moldeados
Batería recargable de iones de litio
7 materiales continuos duraderos con ancho de 6 a 38,10 mm
Formato automático para etiquetas para marcadores de cables, bloques de terminales, paneles de parcheo, banderas para cables y etiquetas para carteles generales
104 símbolos eléctricos, domóticos, de seguridad y datacom
2 años de garantía estándar.
Cualidades
Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces--including outdoors
Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Aplicaciones
General & industrial identification
Laboratory identification
Panel identification
Laboratory identification
Panel identification
Información técnica
Atributos
| Longitud | 6400 mm |
|---|---|
| Anchura | 12.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,38 € Sin IVA
/ unidad
40,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días