065586

Bloqueos Brady de válvulas con volante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 BLUE
Rubix:798262116000
fabricante:065586
EAN:0754473655860
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Diámetro132.08 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 065586


Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de “vástago alto”. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
Dispositivo de bloqueo de volante Brady GVLO 2.5-5 azul (065586) en polipropileno para OS&Y/rising stem. Permite el bloqueo con candado en arco hasta 9,53 mm.

Cualidades

•Max number of padlocks attached

Aplicaciones

Lockout Tagout

Información técnica


Atributos
Materialpolipropileno
Diámetro132.08 mm
Colorazul
Longitud184.8 mm
Anchura141.7 mm
Tipodispositivo de bloqueo de volante para válvulas de compuerta (gate valve lockout) para os&y / rising stem
27,64 € Sin IVA
/ unidad
33,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días