145551 BLOQUEO C/CABLE SAFELEX UNIVERSAL 5MET. ACERO ENFUNDADO
Dispositivo de bloqueo con cable universal SAFELEX - 3 m de cables de acero enfundado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:145551
Rubix:798664329000
fabricante:145551
EAN:0754473543686




Documentos
Detalles de producto : 145551 BLOQUEO C/CABLE SAFELEX UNIVERSAL 5MET. ACERO ENFUNDADO
Dispositivo versátil para bloquear varios puntos eléctricos o de aislamiento de energía de válvulas. El cuerpo de seguridad con forma de mandíbula identifica claramente la aplicación del equipo y permite utilizar hasta 6 candados de seguridad para garantizar un bloqueo seguro
Cualidades
•Los bloqueos universales para cables SAFELEX presentan una construcción ligera para facilitar la manipulación, el transporte y la operación
El dispositivo se suministra completo con un cable de bloqueo de acero recubierto de vinilo
Dotar a sus empleados de las herramientas de bloqueo y los dispositivos de advertencia adecuados puede salvar vidas, reducir el tiempo perdido de los empleados y disminuir los costes de seguro
Brady® es un líder mundial en productos y servicios de bloqueo/etiquetado, que ofrece experiencia en el sector y una amplia gama de dispositivos de bloqueo duraderos y fáciles de usar
El dispositivo se suministra completo con un cable de bloqueo de acero recubierto de vinilo
Dotar a sus empleados de las herramientas de bloqueo y los dispositivos de advertencia adecuados puede salvar vidas, reducir el tiempo perdido de los empleados y disminuir los costes de seguro
Brady® es un líder mundial en productos y servicios de bloqueo/etiquetado, que ofrece experiencia en el sector y una amplia gama de dispositivos de bloqueo duraderos y fáciles de usar
Aplicaciones
Bloqueo y etiquetado
Información técnica
Atributos
| Material | policarbonato |
|---|---|
| Diámetro | 4.32 mm |
| Color | rojo |
| Longitud | 4570 mm |
| Anchura | 60.96 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,62 € Sin IVA
/ unidad
90,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días