050944 BLOQUEO DE CABLE

Sistema de bloqueo por cable para todos los usos sin cable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:050944
Rubix:798496276000
fabricante:050944
EAN:0754473509446
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Diámetro8.99 mm
Colorrojo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 050944 BLOQUEO DE CABLE


Bloquee varios puntos de control mediante un único dispositivo. Perfecto para dispositivos de aislamiento de energía inusuales, difíciles de bloquear. Fácil de usar; simplemente sujete el dispositivo con una mano y apriete con fuerza con la otra. Suministrado sin cable

Cualidades

•Los cuerpos de los dispositivos de bloqueo de cables All Purpose están fabricados en nylon reforzado con fibra de vidrio, modificado contra impactos, para ofrecer una resistencia superior a los productos químicos, la corrosión y la temperatura
Fácil de usar: simplemente sujete el dispositivo con una mano y apriételo firmemente con la otra
Utilice el dispositivo con accesorios de cable de bloqueo de uso general (se venden por separado; consulte los catálogos n.º 50947, 50948, 50950, 50951, 50953, 50954, 50956)
El bucle de cable integrado mantiene el cable enrollado de forma más ordenada cuando se almacena y facilita su manipulación durante la aplicación

Información técnica


Atributos
Materialpolipropileno
Diámetro8.99 mm
Colorrojo
Longitud182.17 mm
Anchura36.59 mm
80,66 € Sin IVA
/ unidad
97,60 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h