Referencias

SMC:I-16
Rubix:799254344000
fabricante:I-16
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro2400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : I-16


SMC offers a complete line of cylinder accessories including: Y-type & double knuckle joints; clevis, pivot & trunnion pins; I-type & single knuckle joints; rod end & mounting nuts; rod end caps; trunnion pivot brackets, clevis pivot brackets and clevis/knuckle pins.

Cualidades

Applicable series: CG1, CG3, CJ2, CJP, CM2, CM3, CQ2, CS1, MB, CS2, CA2, CNA2, CVQ, RQ, MU, CQU, CLQ, CLS, CNS Applicable bore sizes (mm): 16 to 300.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro2400 mm
Tiposingle knuckle joint
Presión de servicio máx.9.7 bar
Longitud110 mm
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Conexiónm36 x 1.5
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Materialcast iron
103,28 € Sin IVA
/ unidad
124,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días