Referencias
SMC:VHS40-F02-D
Rubix:799244005000
fabricante:VHS40-F02-D

Resumen técnico
| Acoplamiento | g 1/4 '' |
|---|---|
| Material | resin |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VHS40-F02-D
Applicable series: AC-D.
Cualidades
Modular design with body style consistent with FRL units
Flow rate up to 14098 l/min
Energy saving: zero air bleeding while switching the handle
OSHA standard compliant (US standard)
With built-in silencer for EXH port as an option.
Información técnica
Atributos
| Acoplamiento | g 1/4 '' |
|---|---|
| Material | resin |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tipo | pressure relief valve |
| Tamaño | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,93 € Sin IVA
/ unidad
48,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días