VQ2000-FPG-0202-F

Doble válvula de retención pilotada cruzada para vv5q21 man.

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQ2000-FPG-0202-F
Rubix:799250165000
fabricante:VQ2000-FPG-0202-F
EAN:3618036556346
brand logo

Resumen técnico

Acoplamientorc1/4 ''
Materialaluminio fundido a presión (cuerpo);acero inoxidable (carrete/manguito);resina (pistón)
Presión de servicio mín.1.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQ2000-FPG-0202-F


Utilizado en la conexión de salida. La combinación de este módulo con un modelo con doble válvula de retención pilotada cruzada integrada y una electroválvula 5/2 monostable/bistable permite prevenir la caída del cilindro al final de carrera cuando se evacua la presión residual de alimentación.
VQ1000/2000 Doble antirretorno pilotado, Unidad monoestable

Información técnica


Atributos
Peso neto226 g
Acoplamientorc1/4 ''
Materialaluminio fundido a presión (cuerpo);acero inoxidable (carrete/manguito);resina (pistón)
Presión de servicio mín.1.5 bar
Presión de servicio máx.8 bar
Tipobloque de doble control
Tamañorc1/4
74,03 € Sin IVA
/ unidad
89,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días