VQ2000-FPG-C6C6

Doble válvula de retención pilotada cruzada para vv5q21 man.

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQ2000-FPG-C6C6
Rubix:799251128000
fabricante:VQ2000-FPG-C6C6
EAN:3618036556322
SMC SUB PLATE VQ2000-FPG-C6C6

Resumen técnico

Acoplamiento6 ''
Materialaluminio fundido (carcasa);acero inoxidable (carrete/casquillo);resina (pistón)
Presión de servicio mín.1 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQ2000-FPG-C6C6


Utilizado en la conexión de salida. La combinación de este módulo con un modelo con doble válvula de retención pilotada cruzada integrada y una electroválvula 5/2 monostable/bistable permite prevenir la caída del cilindro al final de carrera cuando se evacua la presión residual de alimentación.
VQ1000/2000 Doble antirretorno pilotado, Unidad monoestable

Información técnica


Atributos
Peso neto258 g
Acoplamiento6 ''
Materialaluminio fundido (carcasa);acero inoxidable (carrete/casquillo);resina (pistón)
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Tipobloque antirretorno doble (para séries vq1000/2000 et vqc1000/2000)
Tamañoc6 (pour tube ø6, raccord à connexion rapide)
64,92 € Sin IVA
/ unidad
78,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días