Referencias
Parker:RHD30SCF
Rubix:798155675000
fabricante:RHD30SCF


Resumen técnico
| Acoplamiento | tubo → tubo, stożek 24° (eo) '' |
|---|---|
| Material | acero;libre de cromo 6 |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Detalles de producto : RHD30SCF
Las válvulas antirretorno Parker con presiones nominales hasta PN 420 bar ofrecen una amplia gama de tipos, lo que las hace muy flexibles.
La variedad de tipos comienza con el artículo RHD con conexión de tubo en ambos extremos, el RHV/RHZ con conexión de tubo a espiga macho, RHDI con rosca hembra en ambos extremos, RVP con cartuchos de válvula hasta el I-TL con partes internas de válvula.
Las válvulas antirretorno están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Los sellos en NBR o FKM están disponibles bajo pedido.
Todas las válvulas antirretorno Parker están embaladas contra la contaminación.
Las válvulas antirretorno Parker pueden utilizarse para aceite hidráulico, fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (salvo para los tipos HFC: para los tipos HFD; son necesarios sellos FKM). Probadas con aire a presión. No aptas para vapor, gases combustibles/explosivos ni oxígeno.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuadas para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios de las válvulas antirretorno:
• El funcionamiento preciso de las válvulas antirretorno Parker ha sido probado un millón de veces y es sinónimo de la fiabilidad de esta gama de productos.
• Estanqueidad combinada blanda y metálica: sin fugas gracias a la estanqueidad blanda en el cono y a la estanqueidad con apoyo metálico en el cono: amplía la seguridad del producto y de toda la aplicación hidráulica.
• El uso de las válvulas antirretorno Parker es flexible gracias a la amplia gama de artículos.
• Para aún más aplicaciones, también hay disponibles partes internas en acero inoxidable con FPM.
• Todas las válvulas antirretorno Parker están embaladas contra la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
La variedad de tipos comienza con el artículo RHD con conexión de tubo en ambos extremos, el RHV/RHZ con conexión de tubo a espiga macho, RHDI con rosca hembra en ambos extremos, RVP con cartuchos de válvula hasta el I-TL con partes internas de válvula.
Las válvulas antirretorno están disponibles en acero, acero inoxidable y latón. Los sellos en NBR o FKM están disponibles bajo pedido.
Todas las válvulas antirretorno Parker están embaladas contra la contaminación.
Las válvulas antirretorno Parker pueden utilizarse para aceite hidráulico, fluidos hidráulicos de baja inflamabilidad (salvo para los tipos HFC: para los tipos HFD; son necesarios sellos FKM). Probadas con aire a presión. No aptas para vapor, gases combustibles/explosivos ni oxígeno.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuadas para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios de las válvulas antirretorno:
• El funcionamiento preciso de las válvulas antirretorno Parker ha sido probado un millón de veces y es sinónimo de la fiabilidad de esta gama de productos.
• Estanqueidad combinada blanda y metálica: sin fugas gracias a la estanqueidad blanda en el cono y a la estanqueidad con apoyo metálico en el cono: amplía la seguridad del producto y de toda la aplicación hidráulica.
• El uso de las válvulas antirretorno Parker es flexible gracias a la amplia gama de artículos.
• Para aún más aplicaciones, también hay disponibles partes internas en acero inoxidable con FPM.
• Todas las válvulas antirretorno Parker están embaladas contra la contaminación, lo que mejora la calidad y la fiabilidad de estos productos.
Tipo de accionamiento: Mecánico
Material del cuerpo: Acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 30
Tamaño de la conexión 1: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 30 mm
Tipo de conexión 1: EO 24° cono
Tipo de conexión 1: 24° cono
Tamaño de la conexión 2: 30
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 30 mm
Tipo de conexión 2: Extremo cónico EO 24°
Tipo de conexión 2: Extremo cónico 24°
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: n/a
Materiales de construcción: Acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Diámetro interior nominal: 24 mm
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: Pesado
Tipo de producto: Válvula antirretorno para 2 tubos
Material de la junta: NBR
Material de la junta: n/a
Material del cuerpo: Acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 30
Tamaño de la conexión 1: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 30 mm
Tipo de conexión 1: EO 24° cono
Tipo de conexión 1: 24° cono
Tamaño de la conexión 2: 30
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 30 mm
Tipo de conexión 2: Extremo cónico EO 24°
Tipo de conexión 2: Extremo cónico 24°
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 1
División: División de conectores de alta presión para Europa
Dirección del flujo: n/a
Materiales de construcción: Acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Diámetro interior nominal: 24 mm
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: Pesado
Tipo de producto: Válvula antirretorno para 2 tubos
Material de la junta: NBR
Material de la junta: n/a
Información técnica
Atributos
| Acoplamiento | tubo → tubo, stożek 24° (eo) '' |
|---|---|
| Material | acero;libre de cromo 6 |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 250 bar |
| Tipo | válvula antirretorno din |
| Tamaño | dn 30 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,90 € Sin IVA
/ unidad
241,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días