Referencias

Parker:RHD18L0.5BOMDCF
Rubix:799221340000
fabricante:RHD18L0.5BOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Acoplamientoeo 24° cone end ''
Materialacero
Presión de servicio mín.0.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RHD18L0.5BOMDCF


Parker non-return valves with nominal pressure ratings up to PN 420 bar offer a wide range of types, making them very flexible.
The variety of types starts with the item RHD with tube connection both ends, the RHV/RHZ with tube connection to male stud, RHDI with female thread both ends, RVP with valve cartridges up to the I-TL with valve internal parts.
The non return valves are available in steel, stainless steel and brass. Seals in NBR or FKM are available on request.
Parker non-return valves are all packed again contamination.
Parker non-return valves can be used for hydraulic oil, low flammability hydraulic fluids (excent for types HFC: for HFD types; FKM seals are necessary). Air pressure tested. Not suitable for steam, combustible/explosive gases, or oxygen.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:                                                                                                                                            
• Suitable for general hydraulic applications.


Features/ benefits of non-return valves:
• The precise functioning of Parker non-return valves has been proven a million times over and stands for the reliability of this product range.
• Combined soft and metal sealing – leak-free due to soft sealing at cone and metal-supported sealing at cone – extends the safety of the product and the entire hydraulic application.
• The usage of Parker non-return valves is flexible due to the wide range of items.
• For yet more applications, internal parts in stainless steel with FPM are also available.
• Parker non-return valves are all packed against contamination, which improves the quality and reliability of these products.
Tipo de accionamiento: Mecánico
Material del cuerpo: Acero
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: 18
Tamaño de la conexión 1: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 18 mm
Tipo de conexión 1: EO 24° cono
Tipo de conexión 1: 24° cono
Tamaño de la conexión 2: 18
Tamaño de la conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 18 mm
Tipo de conexión 2: Extremo cónico EO 24°
Tipo de conexión 2: Extremo cónico 24°
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
Presión de apertura: 0,5
División: División de conectores de alta presión en Europa
Dirección del flujo: n/a
Materiales de construcción: Acero
Caudal máximo: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura máxima de funcionamiento: +120
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de montaje: Tornillo
Diámetro interior nominal: 14 mm
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: Light
Tipo de producto: Válvula antirretorno para 2 tubos
Material de la junta: NBR
Material de la junta: n/a

Información técnica


Atributos
Acoplamientoeo 24° cone end ''
Materialacero
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.400 bar
Tipoválvula antirretorno
Tamaño18
61,56 € Sin IVA
/ unidad
74,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días