Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 190,00 225,00 16,00 902
Rubix:798387812000
fabricante:40413223


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7SLX2 190 225 16 72NBR 40413223
40413223 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,60 € Sin IVA
/ unidad
258,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días