Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49068666
Rubix:799072402000
fabricante:49068666

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 40,0X 68,0X 8,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de moderada a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad de la perforación, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y de medios gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con una carga moderada de suciedad, en herramientas eléctricas y en cajas de engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,87 € Sin IVA
/ unidad
49,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
