BABSL0,5 30,0X 52,0X 7,0 595
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:49342411
Rubix:799072116000
fabricante:49342411

Documentos
Detalles de producto : BABSL0,5 30,0X 52,0X 7,0 595
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,00 € Sin IVA
/ unidad
100,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
