SERRUCHO DURO PROFCUT P/ESCAYOLA/TABLEROS DE MATERIALES CON BASE DE MADERA, 7/8 DPP 22

Sierras manuales ProfCut™ Hardpoint para yeso/placas de materiales a base de madera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:PC-22-GT7
Rubix:799226377000
EAN:7311518263393
brand logo

Resumen técnico

Longitud550 mm
Materialbi-material
Tiposierra de mano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SERRUCHO DURO PROFCUT P/ESCAYOLA/TABLEROS DE MATERIALES CON BASE DE MADERA, 7/8 DPP 22


Sierras de mano profesionales para serrar materiales de dureza media como madera, tablones y chapas. Corte de tres facetas, dentado GT superafilado que garantiza excelentes resultados de aserrado. Los dientes templados permanecen afilados durante más tiempo. Cómodo mango de dos componentes con superficie antideslizante que absorbe los golpes, fijado con tornillos. El mango se puede utilizar para marcar ángulos de 45° y 90°. Con protector de dientes reutilizable.

Cualidades

Cómodo mango atornillado de dos componentes que se puede utilizar como guía de marcado a 45° y 90°|Afilado duradero gracias a los dientes GT superafilados de punta dura|Para cortar materiales de grosor medio

Información técnica


Atributos
Peso neto440 g
Longitud550 mm
Materialbi-material
Tiposierra de mano
27,34 Sin IVA
/ unidad
33,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días