Referencias
Bahco:2600-16-XT11-HP
Rubix:799289777000
EAN:7311518239527

Documentos
Detalles de producto : SIERRA MANUAL ERGO XT SUPERIOR 400 MM
Sierra de mano, recubierta, dentado XT
Características: El recubrimiento especial reduce la fricción y protege la hoja del óxido. Hoja reforzada para serrar sin vibraciones. Dientes templados. Con mango de plástico de 3 componentes.
Dentado XT para una alta precisión. Para serrar madera dura y perfiles finos, así como madera seca.
Características: El recubrimiento especial reduce la fricción y protege la hoja del óxido. Hoja reforzada para serrar sin vibraciones. Dientes templados. Con mango de plástico de 3 componentes.
Dentado XT para una alta precisión. Para serrar madera dura y perfiles finos, así como madera seca.
Cualidades
•Handsaw developed according to the scientific ERGO™ process
Superior toolbox saw for cutting medium to fine wood materials
Unique XT-teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness
Screwed three-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide
Thicker blade for increased stability and precision
Ergonomic and well-balanced product, designed to fit perfectly in the hand with superior handling and comfort when sawing
Low-friction, rust-protective coating
Small size handsaw to fit the toolbox
Superior toolbox saw for cutting medium to fine wood materials
Unique XT-teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness
Screwed three-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide
Thicker blade for increased stability and precision
Ergonomic and well-balanced product, designed to fit perfectly in the hand with superior handling and comfort when sawing
Low-friction, rust-protective coating
Small size handsaw to fit the toolbox
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 410 g |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | sierra de mano |
| Dientes | 12 mm |
| Diámetro de hoja | 1.03 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,78 € Sin IVA
/ unidad
61,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
