Referencias
Stanley:STHT20350-1
Rubix:799227021000
EAN:3253561203503

Detalles de producto : SERRUCHO TRADECUT 500MM/20 8TPI
Cualidades
-Hoja y mango soldados por ultrasonidos para mejorar la resistencia de la hoja/mango
Dientes de 3pt/triple afilado que cortan al empujar y tirar
El grosor de la hoja de 0,85mm reduce el "bamboleo" de la hoja para un mejor control
Los dientes endurecidos por inducción se mantienen afilados durante más tiempo
Guía de ángulos de 45° y 90° para marcar rápidamente antes de cortar
Hoja y mango soldados por ultrasonidos para mejorar la resistencia de la hoja/mango
Dientes de 3pt/triple afilado que cortan al empujar y tirar
El grosor de la hoja de 0,85mm reduce el "bamboleo" de la hoja para un mejor control
Los dientes endurecidos por inducción se mantienen afilados durante más tiempo
Guía de ángulos de 45° y 90° para marcar rápidamente antes de cortar
Hoja y mango soldados por ultrasonidos para mejorar la resistencia de la hoja/mango
Información técnica
Atributos
| Longitud | 500 mm |
|---|---|
| Material | plástico bimaterial (asa);caucho (sobremolde) |
| Tipo | sierra para metales |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,07 € Sin IVA
/ unidad
15,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




