0-20-108 FATMAX 5 IN 1 HACKSAW

Sierra para metales FatMax® 5 en 1

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-20-108
Rubix:798228161000
EAN:3253560201081
brand logo

Resumen técnico

Longitud300 mm
Materialbiomaterial
Tiposierra para metales
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0-20-108 FATMAX 5 IN 1 HACKSAW


Descripción Posición estándar de la hoja de sierra a 90º. Para realizar cortes rasantes, se puede cambiar rápidamente la posición de la hoja a 45º. Arco delantero extraíble para trabajar en espacios reducidos. La hoja se puede colocar en la parte frontal de la sierra para realizar cortes interiores. lmacenamiento interno de las hojas. Se entrega con una hoja bimetal de 24 DPI ref. 15-558. Tensión totalmente ajustable hasta 100 kg.También se puede utilizar con la hoja de madera ref. 3-20-220. 5 sierras en 1: - Hoja en un ángulo de 45º para hacer cortes a ras - Hoja en posición estándar de 90° - Sierra larga - Sierra corta - Sierra de perfil bajo Estructura ligera que soporta hasta 150 Kg de tensión en la hoja y cómoda empuñadura Almacenamiento de hojas de recambio
Sierra para metales FatMax® 5 en 1

Cualidades

Estructura ligera que soporta hasta 150 Kg de tensión en la hoja y cómoda empuñadura Almacenamiento de hojas de recambio

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)35x190x440 mm
Longitud300 mm
Materialbiomaterial
Tiposierra para metales
31,73 € Sin IVA
/ unidad
38,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días