Referencias
Stanley:2-17-205
Rubix:799322339000
EAN:3253562172051

Documentos
Detalles de producto : SERRUCHO PLADUR FATMAX 300 MM
Sierra de calar universal 9 dientes por pulgada. Mango de material sintético. Hoja en acero de calidad sueca. Dentado universal. Hoja con afilado permanente "Hard Point".
Corte clásico. Trabajos de acabado: Especial para calar interiormente, para paneles de madera y derivados.
Longitud: 300 mm - Dentado 9 dientes / pulgada.
Corte clásico. Trabajos de acabado: Especial para calar interiormente, para paneles de madera y derivados.
Longitud: 300 mm - Dentado 9 dientes / pulgada.
Cualidades
Sierra de calar universal 9 dientes por pulgada. Mango de material sintético. Hoja en acero de calidad sueca. Dentado universal. Hoja con afilado permanente "Hard Point".
Aplicaciones
Corte clásico. Trabajos de acabado: Especial para calar interiormente, para paneles de madera y derivados.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 34x460x123 mm |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Material | abs |
| Tipo | sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,12 € Sin IVA
/ unidad
20,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días