Referencias
Tegera:8858-8
Rubix:799220391000
EAN:7340118474120






Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 OIL GRIP 8858
Este guante ofrece un excelente agarre en entornos aceitosos. Guante resistente al corte nivel C e impermeable. Recubrimiento integral con triple recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma y puño sin látex. Refuerzo entre el pulgar y el índice. Forro tejido en galga 18 que incorpora tecnología de resistencia al corte CRF® y contiene un 30 % de poliéster reciclado. Apto para pantallas táctiles. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas.
Waterproof cut resistant glove, level C, fully dipped with latex free cuff.
Cualidades
Guante C con agarre superior en entornos aceitosos.
Aplicaciones
Edificación y construcción, construcción, ingeniería, trabajos de instalación, trabajos en el sector del metal, trabajos en el sector papelero, reparaciones, trabajos de chapa, trabajo en tienda.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | poliéster |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | 18 gg, tecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, hppe, poliéster reciclado, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,64 € Sin IVA
/ unidad
20,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días