Referencias
Showa:CS720/8/M
Rubix:798932453000
fabricante:CS720/8/M

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8/M CS720
Guante de nitrilo azul templado, grosor: 1,1 mm, soporte poliéster/nylon sin costuras, Longitud 30 cm, apto para uso alimentario. 10 pares/bolsa.
Aplicaciones
Apto para uso alimentario
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nilón |
| Material | nailon/poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
65,22 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h