Referencias
Jomiba:GTF 335JC/8
Rubix:798347403000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 335JC
Pulgar en ala.
Con refuerzo de piel en la intersección entre pulgar e Índice.
Soporte en algodón interlock en color beige, ofrece una buena transpiración.
Elástico interior de ajuste en la muñeca, sujeción más cómoda
Disponible con cartón para expositores.
Disponible en bolsa para emblistar con códigos EAN.
Sin puño.
Con refuerzo de piel en la intersección entre pulgar e Índice.
Soporte en algodón interlock en color beige, ofrece una buena transpiración.
Elástico interior de ajuste en la muñeca, sujeción más cómoda
Disponible con cartón para expositores.
Disponible en bolsa para emblistar con códigos EAN.
Sin puño.
Guante piel flor cabra con algodón interlock sin puño
Aplicaciones
Componentes de electrónica
Industria del Automóvil
Industrias de neumáticos
Manipulación de piezas pequeñas
Trabajos donde se requiere un tacto de precisión
Industria del Automóvil
Industrias de neumáticos
Manipulación de piezas pequeñas
Trabajos donde se requiere un tacto de precisión
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Material Principal | algodón |
| Material | piel flor cabra / algodón interlock |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,88 € Sin IVA
/ unidad
2,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
