Referencias
Showa:772-8
Rubix:798593917000
EAN:4901792015257

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8/M 772
•Guante recubierto de nitrilo largo, flexible y resistente a líquidos.
•Tratamiento antibacteriano y antiolor.
•Ojal para ventilación y enganche.
•Puño largo para protección en la parte superior del brazo.
•Tratamiento antibacteriano y antiolor.
•Ojal para ventilación y enganche.
•Puño largo para protección en la parte superior del brazo.
Cualidades
•Fully coated, extra coating over entire hand
Extended sewn sleeve, elasticated border
Rough finish over entire surface
Antibacterial and anti-odor treatment
Anatomical shape
Cut and sewn
Eyelet for ventilation and hanging
Extended sewn sleeve, elasticated border
Rough finish over entire surface
Antibacterial and anti-odor treatment
Anatomical shape
Cut and sewn
Eyelet for ventilation and hanging
Aplicaciones
Chemical spray and treatment;Laboratory, pharma & analysis;Water/Sewage treatment;Light chemical handling in agriculture, horticulture;Painting & spray workshops;Coating preparation;Pool /Pond Maintenance
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | algodón |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Embalaje | bolsa de polietireno de 6 pares; caja de 12 bolsas de polietireno; caja de 72 pares |
| Material | algodón/ poliéster |
| Longitud | 650 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,10 € Sin IVA
/ 5 unidades
88,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h