Referencias
MAPA:526-7
Rubix:798546162000
fabricante:34526037
EAN:3245425264171


Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 ULTRANE 526 [EX-ULTRANE GRIP & PROOF]
Guante de poliamida recubierto total con una capa de nitrilo estanco y una capa en palma de espuma de nitrilo que garantiza un buen agarre. Imbatible sensibilidad táctil. Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo. El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad. Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis. Libre de sustancias nocivas: sin DMF. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Se puede lavar hasta 3 veces a 40 °C sin que su rendimiento se vea alterado, lo que permite prolongar la vida útil, reduciendo costes y residuos.
Normativa: EN388_4121X
Normativa: EN388_4121X
Colour :Black
Cualidades
Resistant to oil, fully coated it repels the penetration of oil and reduces dermatitis. Grip&Proof coating provides excellent grip in the oily environment. It reduces muscle fatigue and improves productivity. Excellent abrasion resistance thanks to nitrile coating. Unbeatable dexterity. Durable and cost-effective: washable, it is not necessary to change it thanks to its resistance to oil.
Aplicaciones
Industria automovilística, mecánica, del vidrio y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | cobertura de nitrilo grip&proof |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,60 € Sin IVA
/ 96 unidades
534,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días