VASO CON EJE HEX 1/4 MAGNETICO 17 X 65 MM
ShockWave Llave de tuercas magnética para servicio de impacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:4932492444
Rubix:799314674000
fabricante:4932492444
EAN:4058546418113


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4˝ hex (din 3126 - e 6,3) '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 65 mm |
Documentos
Detalles de producto : VASO CON EJE HEX 1/4 MAGNETICO 17 X 65 MM
Acero diseñado a medida y tratamiento térmico para máxima resistencia y durabilidad extrema. Punta magnética potente para agarre seguro. Entrada hexagonal de 1/4˝ (DIN 3126 - E 6.3). Muy adecuada para aplicaciones de alto par y de impacto. Las llaves para tuercas cuentan con anillos codificados por color para una identificación rápida y sencilla del tamaño.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4˝ hex (din 3126 - e 6,3) '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 65 mm |
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.67 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 € Sin IVA
/ unidad
19,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días