Referencias
SKF:16054
Rubix:000016054010
fabricante:519604
EAN:0085311016612


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 16054
Shaft seal ring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 41.28 mm |
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,81 € Sin IVA
/ unidad
9,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días