Referencias
Festo:MS9-LFM-3/4-BUM-HF
Rubix:798203749000
fabricante:552968
EAN:4052568195069

Documentos
Detalles de producto : MS9-LFM-3/4-BUM-HF
Filtro fino MS9-LFM-3/4-BUM-HF Filtro 1 µm, cuba metálica, alto caudal, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=1 µm, Purgador de condensado=manual giratorio
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 1 µm |
| Material | die-cast aluminium, pa, borosilicate fibre, wrought aluminium alloy, pa, nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,00 € Sin IVA
/ unidad
579,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días