Referencias
Grundfos:SLV.65.65.11.2.50B 1.1kW 3x400V DN65 10m
Rubix:798782091000
fabricante:96106577
EAN:5700396855523


Resumen técnico
| Tensión | 3x400-415 V |
|---|---|
| Potencia | 1.1 kW |
| Altura de represión | 9.5 m |
Detalles de producto : SLV.65.65.11.2.50B
Submersible Grundfos SLV sewage pumps (1. 1-11 kW) are fitted with a Super Vortex impeller. The free passage through the pump varies from 50-100 mm depending on size.
Aplicaciones
Commercial Wastewater;Flood Control;Industrial Wastewater Treatment & Reuse;Wastewater Treatment;Wastewater Transport
Información técnica
Atributos
| Tensión | 3x400-415 V |
|---|---|
| Potencia | 1.1 kW |
| Altura de represión | 9.5 m |
| Diámetro de paso | 65 mm |
| Flujo | 714 l/min |
| Tipo de bomba | sumergible |
| Tipo de agua | contaminado |
| Peso | 46.5 kg |
| Temperatura máxima del fluido | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2039,00 € Sin IVA
/ unidad
2467,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días