Referencias
Festo:EMMB-AS-80-07-K-S30MB
Rubix:799259992000
fabricante:8097194
EAN:4052568459215

Detalles de producto : EMMB-AS-80-07-K-S30MB
Servomotor emmb-as-80-07-k-s30mb
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.75 kW |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
| Tensión | 300 V |
| Intensidad | 3.8 A |
| Grado de protección (IP) | ip65 |
| Par | 2.39 N.m |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -15 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
897,16 € Sin IVA
/ unidad
1085,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días