Referencias
Festo:EMME-AS-80-S-HS-AMXB
Rubix:799263485000
fabricante:4267585
EAN:4052568274283

Documentos
Detalles de producto : EMME-AS-80-S-HS-AMXB
Servomotor EMME-AS-80-S-HS-AMXB Sin unidad de engranajes/con freno. Sensor de posición del rotor=Safety Enc. absolut multi turn, Interfaz del codificador de posición rotativo=HIPERFACE®, Principio de medida del codificador de posición rotativo=Óptico, Nivel de integridad de seguridad (SIL), componentes=(* SIL 2, codificador de posición del rotor, * SILCL 2, codificador de posición del rotor), Nivel de rendimiento (PL), componentes=Categoría 3, Nivel de rendimiento d, codificador de posición del rotor
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.72 kW |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
| Tensión | 565 V |
| Intensidad | 1.6 A |
| Grado de protección (IP) | ip65 |
| Par | 2.3 N.m |
| Rango de velocidad | 256 position sets |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2379,01 € Sin IVA
/ unidad
2878,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días