Referencias
Festo:EMMT-AS-60-S-LS-RM
Rubix:799018996000
fabricante:5242197

Documentos
Detalles de producto : EMMT-AS-60-S-LS-RM
El servomotor EMMT-AS para aplicaciones exigentes y dinámicas se distingue por sus grandes capacidades de control y su precisión para las tareas de posicionamiento. La solución de cable único ocupa poco espacio y reduce considerablemente los costes de instalación.
Servomotor EMMT-AS
Cualidades
Fiabilidad, dinámica elevada y precisión
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes
Aplicaciones
Apto para la transmisión de potencias eléctricas elevadas
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.2 kW |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
| Tensión | 325 V |
| Intensidad | 1.6 A |
| Grado de protección (IP) | ip40 |
| Par | 0.64 N.m |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -40 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
808,14 € Sin IVA
/ unidad
977,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días