Referencias
Festo:EMMT-AS-100-H-HS-RMB
Rubix:799259309000
fabricante:8182014
EAN:4052568624033

Detalles de producto : EMMT-AS-100-H-HS-RMB
SERVOMOTOR EMMT-AS-100-H-HS-RMB
Información técnica
Atributos
| Potencia | 2.06 kW |
|---|---|
| Velocidad | 2700 rpm |
| Tensión | 680 V |
| Intensidad | 5.5 A |
| Grado de protección (IP) | ip67 |
| Par | 38.7 N.m |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2121,31 € Sin IVA
/ unidad
2566,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días