Referencias
Festo:EMMT-AS-100-L-HS-RMB
Rubix:799259800000
fabricante:5255537
EAN:4052568461423

Detalles de producto : EMMT-AS-100-L-HS-RMB
El servomotor EMMT-AS para aplicaciones exigentes y dinámicas se distingue por sus grandes capacidades de control y su precisión para las tareas de posicionamiento. La solución de cable único ocupa poco espacio y reduce considerablemente los costes de instalación.
Cualidades
Fiabilidad, dinámica elevada y precisión
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes
Aplicaciones
Apto para la transmisión de potencias eléctricas elevadas
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.87 kW |
|---|---|
| Velocidad | 4530 rpm |
| Tensión | 680 V |
| Intensidad | 4.3 A |
| Grado de protección (IP) | ip múltiple |
| Par | 30.5 N.m |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1667,14 € Sin IVA
/ unidad
2017,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días