Referencias
Festo:EMMB-AS-40-01-K-S30S
Rubix:799259843000
fabricante:8097165
EAN:4052568458928

Detalles de producto : EMMB-AS-40-01-K-S30S
Servomotor emmb-a s-40-01-k-s30s s
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.1 kW |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
| Función de control | conmutación de los bobinados en estrella (estrella interna) |
| Tensión | 300 V |
| Intensidad | 1.3 A |
| Grado de protección (IP) | ip65 |
| Par | 0.32 N.m |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -15 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,54 € Sin IVA
/ unidad
470,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días