Referencias
Festo:EMMT-AS-100-S-HS-RS
Rubix:799259811000
fabricante:5255519
EAN:4052568461317

Detalles de producto : EMMT-AS-100-S-HS-RS
El servomotor EMMT-AS para aplicaciones exigentes y dinámicas se distingue por sus grandes capacidades de control y su precisión para las tareas de posicionamiento. La solución de cable único ocupa poco espacio y reduce considerablemente los costes de instalación.
Servomotor EMMT-AS-100-S-HS-RS 5255519
Cualidades
Fiabilidad, dinámica elevada y precisión
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes
Aplicaciones
Apto para la transmisión de potencias eléctricas elevadas
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.45 kW |
|---|---|
| Velocidad | 13000 rpm |
| Tensión | 680 V |
| Grado de protección (IP) | ip múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
974,84 € Sin IVA
/ unidad
1179,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días