EMMT-AS-60-L-LS-RM

Servomotor EMMT-AS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EMMT-AS-60-L-LS-RM
Rubix:799261708000
fabricante:5242213
EAN:4052568421885
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.44 kW
Velocidad3000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EMMT-AS-60-L-LS-RM


El servomotor EMMT-AS para aplicaciones exigentes y dinámicas se distingue por sus grandes capacidades de control y su precisión para las tareas de posicionamiento. La solución de cable único ocupa poco espacio y reduce considerablemente los costes de instalación.
Servomotor EMMT-AS

Cualidades

Fiabilidad, dinámica elevada y precisión
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes

Aplicaciones

Apto para la transmisión de potencias eléctricas elevadas
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables

Información técnica


Atributos
Potencia0.44 kW
Velocidad3000 rpm
Tensión325 V
Intensidad3.2 A
Grado de protección (IP)ip40
Par1.4 N.m
Min. Temperatura de funcionamiento-40 °C
Max. Temperatura de funcionamiento40 °C
918,34 € Sin IVA
/ unidad
1111,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días