Referencias
Ref. sustituida:843662
Roebuck:863335
Rubix:798960737000
EAN:3660338179143


Resumen técnico
| Longitud | 400 mm |
|---|---|
| Material | asa de dos materiales |
| Tipo | sierra de mano |
Documentos
Detalles de producto : SERRUCHO 400MM
Dentado templado y universal. grosor de fleje: 1 mm.
Afilado de triple bisel.
Hoja tratada de epoxi negro con pictograma de uso.
Afilado de triple bisel.
Hoja tratada de epoxi negro con pictograma de uso.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 400 mm |
|---|---|
| Material | asa de dos materiales |
| Tipo | sierra de mano |
| Dientes | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,97 € Sin IVA
/ unidad
19,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días