Referencias
Bahco:PC-20-PRC
Rubix:799289774000
EAN:7311518264291

Documentos
Detalles de producto : SIERRA CORTE INGLETE PRECISION PROFCUT 500 MM
Sierra de precisión para cortar en inglete
Características: Dentado universal. Dientes templados y forma de hoja adosada a la sierra de costilla especialmente estable. Con mango de plástico de 2 componentes.
Aplicación: Para serrar madera dura y perfiles finos, ideal para utilizar con ingletadoras.
Características: Dentado universal. Dientes templados y forma de hoja adosada a la sierra de costilla especialmente estable. Con mango de plástico de 2 componentes.
Aplicación: Para serrar madera dura y perfiles finos, ideal para utilizar con ingletadoras.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 495 g |
|---|---|
| Longitud | 500 mm |
| Tipo | sierra de mano |
| Dientes | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
