SIERRA MANUAL ERGO XT SUPERIOR 475 MM
ERGO™ Superior™ Saws for Plaster/Boards of Wood Based Materials
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:2600-19-XT-HP
Rubix:799289780000
EAN:7311518160760

Documentos
Detalles de producto : SIERRA MANUAL ERGO XT SUPERIOR 475 MM
Sierra de mano, recubierta, dentado NXT
Características: El recubrimiento especial reduce la fricción y protege la hoja del óxido. Hoja reforzada para serrar sin vibraciones. Dientes templados. Con mango de plástico de 3 componentes.
Dentado NXT para la máxima precisión y cortes rápidos. para serrar madera de construcción, madera prensada, así como madera mojada y seca.
Características: El recubrimiento especial reduce la fricción y protege la hoja del óxido. Hoja reforzada para serrar sin vibraciones. Dientes templados. Con mango de plástico de 3 componentes.
Dentado NXT para la máxima precisión y cortes rápidos. para serrar madera de construcción, madera prensada, así como madera mojada y seca.
Cualidades
Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|Comfortable three-component handle giving an excellent grip with 45° and 90° marking guide|Longer lasting sharpness from the unique hardpoint NXT toothing|Increased stability and accurate cutting from the thicker blade|Easier cutting from the low-friction rust-preventative coating|For cutting medium material
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470 g |
|---|---|
| Longitud | 475 mm |
| Tipo | sierra de mano |
| Dientes | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
