Referencias
Bahco:PC-9-9/17-PS
Rubix:799289773000
EAN:7311518285586


Resumen técnico
| Longitud | 240 mm |
|---|---|
| Material | plástico (mango) |
| Tipo | sierra de tracción |
Documentos
Detalles de producto : SIERRA TRACCION PROFCUT DOBLE DENTADO 240 MM
Hoja de sierra de tracción
Cualidades
•Para cortes finos, transversales, en ángulo y longitudinales
La acción de tracción permite una hoja delgada (0.5 mm) para una eliminación mínima (kerf 0.75 mm) que requiere menos fuerza
El dentado JT de punta dura extrafina en un lado de la hoja es perfecto para cortes finos, en ángulo y transversales en madera así como, por ejemplo, en tubos de plástico
En el otro lado de la hoja, el dentado progresivo para corte longitudinal, de tipo más grueso, está diseñado para desempeñarse al cortar a lo largo de las fibras de la madera
La flexibilidad de la hoja permite realizar cortes excelentes cerca de otra superficie
El mango de plástico bicomponente garantiza un agarre cómodo y seguro
PC-9-9/17-PS-B Hoja de repuesto
Cómodo mango bicomponente atornillado
Sierra de tracción de doble filo para corte fino, transversal, en ángulo y longitudinal
punto duro extrafino, diseño de diente JT de triple filo
La acción de tracción permite una hoja delgada (0.5 mm) para una eliminación mínima (kerf 0.75 mm) que requiere menos fuerza
El dentado JT de punta dura extrafina en un lado de la hoja es perfecto para cortes finos, en ángulo y transversales en madera así como, por ejemplo, en tubos de plástico
En el otro lado de la hoja, el dentado progresivo para corte longitudinal, de tipo más grueso, está diseñado para desempeñarse al cortar a lo largo de las fibras de la madera
La flexibilidad de la hoja permite realizar cortes excelentes cerca de otra superficie
El mango de plástico bicomponente garantiza un agarre cómodo y seguro
PC-9-9/17-PS-B Hoja de repuesto
Cómodo mango bicomponente atornillado
Sierra de tracción de doble filo para corte fino, transversal, en ángulo y longitudinal
punto duro extrafino, diseño de diente JT de triple filo
Aplicaciones
Corte
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Material | plástico (mango) |
| Tipo | sierra de tracción |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días