SERRUCHO CARPINTERO 4551-14
Serrucho carpintero con mango de madera PEFC / 4551
Ver información técnicaReferencias
Bellota:4551-14
Rubix:798499873000
Detalles de producto : SERRUCHO CARPINTERO 4551-14
Serrucho de carpintero profesional con dentado japonés de triple filo (7 TPI) para un corte rápido, limpio y preciso, con doble tratamiento térmico en la zona de corte para un mayor rendimiento. Hoja con tratamiento térmico integral para una máxima duración. Mango de madera de haya con certificado PEFC, ligero y agradable al tacto, para dirigir el corte y garantizar la fluidez. Para corte de madera, aglomerado, yeso, plástico y otros materiales.
Serrucho carpintero con mango madera 350 mm / 455114
Cualidades
Doble tratamiento térmico. Hoja de acero con alto contenido en carbono y dentado japonés de triple cara.
Corta la madera de manera rápida y segura y no tengas miedo a que se desgaste. Afilado de larga duración.
Mango de madera de haya certificada PEFC. Dirige el corte de una forma cómoda y fluida.
Corta la madera de manera rápida y segura y no tengas miedo a que se desgaste. Afilado de larga duración.
Mango de madera de haya certificada PEFC. Dirige el corte de una forma cómoda y fluida.
Aplicaciones
Construcción, carpintería, para cortar madera, tableros de partículas y otros materiales
Información técnica
Atributos
| Longitud | 450 mm |
|---|---|
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,15 € Sin IVA
/ unidad
35,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

